Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaCR123A
- Longitud4.43 pulg.
- Peso4.3 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaPrimario de litio
- Tensión de la batería3 V
- Color del cuerpoNaranja
- Material del cuerpoNailon
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz7000 cd
- Emisión de luz completa500 lm (alto), 85 lm
- Tiempo de ejecución completo2.5 horas (alto), 12 horas
- Características y beneficios• Modos alto y bajo: luz muy brillante: 500 lúmenes • 167m haces • 2.5 horas de funcionamiento (CR123A baterías) • 3.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), bajo para mayor duración: 85 lúmenes • 64m haces • 12 horas de funcionamiento (CR123A baterías) • 19 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías). • MÚLTIPLES COMBUSTIBLES: Utiliza dos baterías de litio CR123A • también acepta el paquete de baterías recargables USB de iones de litio protegidas Streamlight SL-B26™ • Interruptor de cabezal multifunción con botón pulsador fácil de usar con guantes • Incluye indicador de duración de la batería • Multiposición, el clip de bolsillo reversible se fija a MOLLE, engrane de la salida, arneses, etc. • ofrece una variedad de posiciones de montaje • Anilla en D de estilo mosquetón integrada para una variedad de métodos de acoplamiento • Sistema opcional Gear Keeper® para acoplar la luz al equipo de asistencia u otra ropa o equipo - El Gear Keeper cuenta con un sistema de acoplamiento retráctil con un amarre de nailon de alta resistencia con una extensión de 36" y 6 oz. de fuerza de retracción • Alto impacto, polímero de nailon súper resistente con agarre texturizado
- IncluyeCR123A baterías de litio
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926888326
- Salida de luz máxima500 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento12 horas
- ModeloLinterna de ángulo recto
- Número de baterías2
- Linterna recargableNo recargable
- Recargable o recargableRecargable
- Características de resistenciaIPX7
- Estándares cumplidosCumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2018)
- UPC_NO080926888326
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Modos alto y bajo: luz muy brillante: 500 lúmenes
- 167m haz
- 2.5 horas de funcionamiento (CR123A baterías)
- 3.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado: 85 lúmenes
- 64m haz
- 12 horas de funcionamiento (CR123A baterías)
- 19 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías).
- MÚLTIPLE COMBUSTIBLE: utiliza dos baterías de litio CR123A
- también acepta el paquete de baterías recargables USB de iones de litio protegidas Streamlight SL-B26™
- Interruptor de cabezal con pulsador multifunción fácil de usar con las manos enguantadas
- incluye indicador de duración de la batería
- El clip de bolsillo reversible y multiposición se fija a MOLLE, equipo de protección, arneses, etc.
- ofrece una variedad de posiciones de montaje
- Anilla en D tipo mosquetón integrada para una variedad de métodos de fijación
- Sistema opcional Gear Keeper® para fijar la luz al equipo de protección u otra ropa o equipo - Gear Keeper cuenta con un sistema de fijación retráctil con un amarre de nailon de alta resistencia con una extensión de 36" y 6 oz. de fuerza de retracción
- Polímero de nailon superresistente de alto impacto con agarre texturizado