Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor380 ml
- Peso neto1.28 lb
- Grado NLGI2
- Vida útil3 años
Detalles
- Tipo de contenedorCartucho
- FormularioGrasa
- Tipo de lubricanteLGHB 2
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- UPC_NO7316575900823
Descripción general
- Los cartuchos no recargables están diseñados para una variedad de aplicaciones, según sus necesidades
- TLMR 101: Las recargas vienen con cartucho y batería
- LGWA 2: Grasa para cojinetes de carga alta, presión extrema, rango de temperaturas amplio
- LGEV 2: Grasa para cojinetes de viscosidad extremadamente alta con lubricantes sólidos
- LGHB 2: Grasa para cojinetes de alta carga, alta temperatura y alta viscosidad
- LGHP 2: Grasa para rodamientos de alto rendimiento y alta temperatura
- LGFP 2: grasa para rodamientos compatible con alimentos con certificación NSF H1
- LGWM 2: Grasa para rodamientos de carga alta y rango de temperatura amplio
- LGEP 2: Grasa para cojinetes de presión extrema
- LGMT 3: Grasa industrial y automotriz multiusos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver la documentación
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver la documentación
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver la documentación
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.