Motion
WDS5P1ACR
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3515 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06009909
No. Fabricante WDS5P1ACR
Precio4,268.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3515 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06009909
No. Fabricante WDS5P1ACR
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
Precio4,268.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    7.5 pies-libras
  • Peso
    82 lb

Detalles

  • RPM base
    3515 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382107574
  • Corriente máxima permitida
    5.9 A, 11.8 a 13.3 A
  • Modelo
    FA11
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2RS-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382107574

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP 3515 RPM WDS5P1ACR 208-230/460 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"