Motion
SQ2241D-5LOD1-N7

SMC CORP OF AMERICA
SQ2241D-5LOD1-N7

Válvula, doble, sin conexión
Artículo MI #06010668
No. Fabricante SQ2241D-5LOD1-N7
Precio93.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2241D-5LOD1-N7

Válvula, doble, sin conexión
Artículo MI #06010668
No. Fabricante SQ2241D-5LOD1-N7
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
Precio93.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    SQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SQ2241D-5LOD1-N7 VÁLVULA, DOBLE, N/ENCHUFABLE,
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
  • Área efectiva mm2 (factor Cv):0.40 a 0.71
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Consumo de energía (corriente):24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good