Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior0.61 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro1.7813 pulg.
- En general Ancho0.6100 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.21 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónP204RR6 A4362 BRG
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaThe 204RR6 is a 0.7505 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.7805 in OD and 0.6100 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricante204RR6
- Número de Upc del fabricante087796045781
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM Máx.5220 rpm
- RPM de funcionamiento máximas18750 RPM (grasa), 18750 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3190 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796045781
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad