Motion
ET12-174-RSFN1S

THOMSON (ALTRA)
ET12-174-RSFN1S

Actuador del acelerador Electrak®—Orientación del arnés: Girado 90° pulg., Clasificación de temperatura: Estándar, Control: Interruptores límite de carrera de final de carrera
Artículo MI #06013712
No. Fabricante ET12-174-RSFN1S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
ET12-174-RSFN1S

Actuador del acelerador Electrak®—Orientación del arnés: Girado 90° pulg., Clasificación de temperatura: Estándar, Control: Interruptores límite de carrera de final de carrera
Artículo MI #06013712
No. Fabricante ET12-174-RSFN1S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ET12-174-RSFN1S ACELERADOR ELECTRÓNICO
  • Diseñado para aplicaciones industriales
  • Carcasa de aluminio resistente con sellado IP69K/IP67
  • Carcasa con revestimiento electrolítico para mayor resistencia a la corrosión
  • Mantenimiento mínimo
  • Opciones electrónicas integradas
  • Funciones de gama alta a un bajo coste
  • Orificios de montaje integrados
  • Carga dinámica máxima: 130 N (30 lbf)
  • Versión de velocidad: estándar
  • Adaptador: orientación estándar
  • Aplicaciones: vehículos agrícolas, aplicaciones marinas, barredoras de calles, motores auxiliares, generadores móviles, equipos de construcción, vehículos militares y de rescate, camiones, montacargas, camiones de bombeo, equipos de jardinería y silvicultura, vehículos de transporte masivo, equipos de minería, automatización industrialClasificaciones de temperatura
  • Estándar: -40°F (-40°C) a +185°F (+85°C)
  • Alto: -40°F (-40°C) a +257°F (+125°C)
  • Fabricante: Thomson-Danaher