Motion
34-8743/EG
Guantes resistentes a los cortes, verdes, 2XL, PR
Artículo MI #06019202
No. Fabricante 34-8743/XL
Precio12.18 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes, verdes, 2XL, PR
Artículo MI #06019202
No. Fabricante 34-8743/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.18 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    9-39/64 pulg.
  • Tamaño
    XL en oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente nos ha pedido que hagamos un MaxiFlex® resistente al corte que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicimos. Aquí está. Lo llamamos MaxiFlex® Cut.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    1
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma/dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción
    Conocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente nos ha pedido que hagamos un MaxiFlex® resistente al corte que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicimos. Aquí está. Lo llamamos MaxiFlex® Cut.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    3
  • EN388
    4331
  • Características
    Fibras innovadoras: obtenemos nuestros ingredientes básicos para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y, al mismo tiempo, mantienen altos niveles de comodidad.
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Tipo de agarre
    Microespuma
  • Mano
    Derecha/izquierda
  • Uso en la industria
    bricolaje, acabado e inspección, jardinería, manipulación de piezas y componentes aceitosos pequeños, montaje, mantenimiento, logística y almacenamiento, operaciones de cableado
  • Calibre de punto
    15
  • Sin látex
    Sí
  • Material del revestimiento
    Polietileno de alto rendimiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Hierro diseñado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    616314155512
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA
  • UPC_NO
    616314155512

Descripción general

Descripción del fabricante
34-8743-XL GUANTES SMLS PUNTO CR NITR PALMA
  • Fibras innovadoras: obtenemos nuestros ingredientes básicos para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y, al mismo tiempo, mantienen altos niveles de comodidad.
  • Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil.
  • 360° transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual.
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • Forma, ajuste y sensación: imita la “mano en reposo”, reduciendo la fatiga de la mano y aumentando la comodidad.
  • Tecnología de punto más reciente: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo.
  • Penetración constante del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel.
  • El agarre optimizado gracias a nuestro acabado de microcopa permite un agarre controlado.
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH.
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso.
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel.
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico que hay detrás de este producto.
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (34-8743V)