Motion
CDM2RA25-125AZ

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RA25-125AZ

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #06019227
No. Fabricante CDM2RA25-125AZ
Precio82.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RA25-125AZ

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 25 mm
Artículo MI #06019227
No. Fabricante CDM2RA25-125AZ
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
Precio82.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de montaje inferior
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2RA25-125AZ CILINDRO, AIRE
  • Montaje directo: varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40 (mm)
  • Carreras de 25mm a 300mm
  • Montajes: directos a la parte inferior o frontal
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron