Motion
GEWZ028ES-2RS
Cojinete plano esférico - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.8125 pulg. de diámetro exterior, 2.6250 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #06022646
No. Fabricante GEWZ028ES-2RS
Precio359.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.8125 pulg. de diámetro exterior, 2.6250 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #06022646
No. Fabricante GEWZ028ES-2RS
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
Su precio$359.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.6250 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    5 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.3120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    114648 lbf
  • Serie
    GEWZ
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029025853

Descripción general

Descripción del fabricante
GEWZ028ES-2RS COJINETE LISO ESFÉRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo