Motion
750914C
Unión giratoria de acero niquelado de baja velocidad y alta presión para montaje en eje de tamaño roscado de 75 mm serie 500
Artículo MI #06033739
No. Fabricante 750914C
Precio3,661.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria de acero niquelado de baja velocidad y alta presión para montaje en eje de tamaño roscado de 75 mm serie 500
Artículo MI #06033739
No. Fabricante 750914C
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
Precio3,661.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    5800 psi
  • Peso
    4.01 lb

Detalles

  • Presión del aire
    5800 psi
  • Conexión
    NPT
  • Temperatura del aceite caliente
    248 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Fluido hidráulico / Aire / Agua
  • Serie
    Serie 500
  • Temperatura del vapor
    248 °F
  • Temperatura del agua
    375°F-700 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
750914C UNIÓN GIRATORIA
  • Se puede instalar en cualquier parte del eje, de forma individual o en serie, gracias al diseño flexible en línea.
  • Aplicaciones de alta presión y baja velocidad.
  • Los modelos de alta presión y baja velocidad se pueden utilizar a presiones de hasta 5,800 psi y velocidades inferiores a 100 RPM.
  • Diseño montado en el eje utilizado junto con el eje y el manguito de retención del cliente.

También puede gustarle