Motion
61838-MA-C3 CILOS

FAG (SCHAEFFLER)
61838-MA-C3 CYL

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 190 mm de DI, 240 mm de DE, 24 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06037829
No. Fabricante 61838-MA-C3 CYL
Precio5,052.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
61838-MA-C3 CYL

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 190 mm de DI, 240 mm de DE, 24 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06037829
No. Fabricante 61838-MA-C3 CYL
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
Su precio$5,052.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61838-MA-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 61838-MA-C3 CYL es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 190 mm con diámetro exterior de 240 mm, ancho de 24 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    61838-MA-C3 CILOS
  • Número de Upc del fabricante
    4026677738783
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677738783

Descripción general

Descripción del fabricante
61838-MA-C3