Motion
6220-M-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06042444
No. Fabricante 6220-M-C3
Precio1,290.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06042444
No. Fabricante 6220-M-C3
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
Precio1,290.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6220-M-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6220-M-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 100 mm con diámetro exterior de 180 mm, ancho de 34 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6220-M-C3
  • Número de Upc del fabricante
    4012801203784
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801203784

Descripción general

Descripción del fabricante
6220-M-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"