Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Rodillo Diámetro52 mm
- Rodillo Ancho24 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la roscaM20 x 1.5
- Peso1.01 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante4549557008221
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial16500 N
- Capacidad de carga estática radial27700 N
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de roscaISO
- UPC_NO4549557008221
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto