Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor182/4T
- Longitud total de la dimensión C17.89 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso85.70 lb
Details
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa5.90 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA, CE
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO7909158692750
- Voltios a frecuencia190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
- Disponible a 1-20 CV, 3600, 1800 y 1200 rpm, 208-230/460 V y 575 V
- Clasificación doble para 60 Hz 208-230/460 V y 50 Hz a 190-220/380-415 V
- Sistema de ventilación optimizado para un funcionamiento mucho más fresco y una vida útil prolongada
- Diseño de patas robusto para las aplicaciones más exigentes
- Los bastidores 182/4T y superiores tienen dos pernos de ojo para facilitar el montaje en cualquier posición
- Caja de terminales de aluminio con división diagonal de gran tamaño que supera los IP55 requisitos
- La caja de terminales puede girarse en incrementos de 90 grados para facilitar la conexión
- El anillo AEGIS interior está disponible como opción
- Adecuado para el par 1000:1 variable de funcionamiento del VFD
- Cables codificados por colores para facilitar la instalación
- La resistencia a la pintura del motor supera las 500 horas de prueba de pulverización de sal
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
WEG Washdown Motors and Drives BrochureWEG Food & Beverage solutions help improve efficiency, reliability, and performance across food and beverage processing operations. Explore motors, drives, automation technologies, and energy-efficient solutions designed to reduce downtime, optimize production, and support demanding industrial environments.
View brochure
WEG Encapsulated Washdown Motor FlyerWEG encapsulated washdown motor provides corrosion-resistant, IP69K-rated protection for food and beverage environments. Its fully encapsulated design prevents contamination, withstands high-pressure washdowns, improves sanitation, reduces maintenance, and extends motor life in demanding industrial processing applications.
View flyer
WEG Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View brochure
WEG Solutions for Water BrochureWEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View brochure