Motion
01036OT3E213T-S

WEG ELECTRIC CORP
01036OT3E213T-S

Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 213/5T, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06047274
No. Fabricante 01036OT3E213T-S
Precio1,713.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01036OT3E213T-S

Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, montura 213/5T, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06047274
No. Fabricante 01036OT3E213T-S
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
Precio1,713.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    16.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    124.26 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158530502
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO RODADO ODP 01036OT3E213T-S
  • Calidad y flexibilidad en un nuevo cuadro más ligero
  • Opción para anillo AEIGS® interno
  • Sistema de pintura del bastidor del motor resistente a la sal durante 500 horas
  • VFD capaz de ofrecer relación 1000:1 de velocidad (par variable)
  • Salida nominal: 0.25 hp a 25 hp
  • Número de polos: 2 a 6
  • Aislamiento de clase F
  • Tamaños de estructura: NEMA 56 a 254/6T
  • Frecuencia: 60 Hz (clasificación doble 50 Hz 190-220/380-415V)
  • IP21 estándar
  • Montaje F1 de serie
  • Parabrisas de aluminio
  • Bridas de hierro fundido para una mayor resistencia (182/4TC y mayores)
  • Los pernos internos proporcionan una superficie limpia al motor, evitando atrapar materiales y permitiendo un trabajo de pintura fácil después del montaje a la carga si es necesario
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje en los bastidores 56 a 213/5T
  • Voltaje: 208-230/460