Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.7188 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro4.7240 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- En general Altura2.2160 pulg.
- Longitud total Diámetro5.7090 pulg.
- Diámetro del piloto3.9370 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590276981
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoHC208-24
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106774792