Motion
PL055X077KE

TSUBAKI (UST)
PL055X077KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 55 mm D.I., 3.0320 pulg. D.E.
Artículo MI #06050099
No. Fabricante PL055X077KE
Precio190.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL055X077KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 55 mm D.I., 3.0320 pulg. D.E.
Artículo MI #06050099
No. Fabricante PL055X077KE
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
Su precio$190.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6 x 25
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Presión de contacto del cubo
    19871 psi
  • Exterior Diámetro  
    3.0320 pulg.
  • Longitud total
    1.5940 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x25
  • Presión de contacto del eje
    191.004 N/mm^2
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    KE

Descripción general

Descripción del fabricante
PL055X077KE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN