Motion
3805 400/1 WR 56C  1.938

HUB CITY INC
3805 400/1 WR 56C 1.938

3805 400/1 WR 56C 1.938 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 400:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., marco de 56C
Artículo MI #06050588
No. Fabricante 3805 400/1 WR 56C 1.938
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
3805 400/1 WR 56C 1.938

3805 400/1 WR 56C 1.938 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 400:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., marco de 56C
Artículo MI #06050588
No. Fabricante 3805 400/1 WR 56C 1.938
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    3805
  • RPM máximas de salida
    4.38 rpm
  • Par de salida máximo
    7883 pulg-lbs a 4.38 rpm de salida
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16-1/4 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15-1/2 pulg.
  • Peso
    115 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-32328
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798990927
  • Potencia de entrada máxima
    1.340 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    3800
  • UPC_NO
    662798990927

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-32328-LA-A
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sellos Viton
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"