Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0310 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8660 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- Ancho general2.0310 pulg.
- Peso1.91 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590374489
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7880 lbf
- Capacidad de carga estática radial4650 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUC
- UPC_NO1200106946496