Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/64 pulg.
- Canal Longitud3/16 pulg.
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud13/16 pulg.
- Diámetro del mango1/64 pulg.
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de acero inoxidable de bronce
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante662980024638
- MaterialHSS+Co
- Calidad del materialM35
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete10
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieAcero inoxidable
- Tipo de mangoCambio rápido
- EspecificaciónPara uso en: acero suave, metal no ferroso, acero inoxidable
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralFlujo alto
Descripción general
- Diseño de canal de "alto flujo"; Taladra más agujeros, más rápido; Construcción de cuerpo totalmente rectificado de alta resistencia; Tratamiento especial de superficie de acero inoxidable en bronce; Taladrado de superficies redondas; Taladrado con máquinas estacionarias; Las brocas Walter SST+ están hechas con una mezcla de cobalto para taladrar aún más agujeros más rápido en cualquier tipo de material.