Motion
1047390
Gel exterior Zep Aviation
Artículo MI #06054972
No. Fabricante 1047390
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gel exterior Zep Aviation
Artículo MI #06054972
No. Fabricante 1047390
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 5 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Peso
    46.35 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa, aceites, fluidos de corte y suciedad acumulada
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverización, cepillo, fregona o método de flujo
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante de aviación
  • Color
    Rosa
  • Composición
    surfactantes
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    N/C
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Gel
  • Código de armonización
    3402.90.1000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783209629
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep Aviation
  • Tipos de productos
    Lavado de transporte
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas como amidas, coco, N,N-bis(hidroxietil), 2,2'-iminodietanol, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Característica
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Motores de aeronaves, maquinaria y equipos de apoyo en tierra
  • UPC_NO
    723783209629

Descripción general

Descripción del fabricante
1047390 ZEP PROMEDIO GEL EXTERIOR 5GL
  • Cumple con las especificaciones de limpieza exterior de aeronaves, Boeing D6-17487, Douglas CSD n.o 1, AMS 1526B; limpia eficazmente y se adhiere a superficies verticales para prolongar el tiempo de contacto y minimizar la escorrentía; enjuague gratuito