Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.5"
- Grosor del materialDoble capa
- Peso del materialDoble capa
- Ancho7"
Detalles
- Detalles adicionales"Depósito protector de alta resistencia de 20x30 pulgadas AP102229"
- ColorGris
- Descripción de construcciónServicio pesado
- Tipo de prendaDelantal protector
- Uso de la prendaIndustrial
- Número de Upc del fabricante815733012158
- MaterialSupertejido
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosProtección de brazos y cuerpo
- ResistenciaCorte, punción
- UPC_NO815733012158
Descripción general
Descripción del fabricante
AP102229 ABRIGO PROTECTOR
- Fabricado con el material de la marca SuperFabric® para la mayor resistencia al corte disponible en la industria, ANSI/ISEA nivel A9 (en áreas mejoradas) Protección innovadora contra perforaciones industriales en áreas mejoradas de cables, metal, madera y vidrio Alta resistencia (doble capa) Ligera en comparación con alternativas Lavable