Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12.0 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0625 pulg.
- Dientes por pulgada18.000000
Detalles
- Material de la hojaBimetálica
- Tipo de cuchillaBorde recto
- Número de cuchillas incluidas2
- Equipo de seguridad recomendadoGuantes de seguridad
- Uso recomendadoCorte
- UPC_NO076174205510
Descripción general
- Diseñado para ofrecer durabilidad, velocidad y larga vida útil
- El nuevo material ofrece el mejor rendimiento de su clase
- Dureza de los dientes específicamente diseñada para aumentar la resistencia al desgaste.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto