Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- En general Altura1.6400 pulg.
- Longitud total Diámetro4.5938 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS207-22G
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106777847