Motion
EGB1620-E40-Z

INA (SCHAEFFLER)
EGB1620-E40-Z

0.6300 pulg., 16 mm D.I., 18 mm D.E., Material de acero
Artículo MI #06070065
No. Fabricante EGB1620-E40-Z
Precio5.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
EGB1620-E40-Z

0.6300 pulg., 16 mm D.I., 18 mm D.E., Material de acero
Artículo MI #06070065
No. Fabricante EGB1620-E40-Z
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
Precio5.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6300 pulg., 16 mm
  • Diámetro interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • Ancho general
    0.7870 pulg., 20 mm
  • Peso
    7.36 g
  • Ancho
    0.7870 pulg., 20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -200 a 280 °C
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Descripción general

Descripción del fabricante
EGB1620-E40
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
Los clientes también compraron