Motion
GR8180120.00

GROVE GEAR
GR8180120.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #06072073
No. Fabricante GR8180120.00
Precio1,158.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8180120.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #06072073
No. Fabricante GR8180120.00
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
Su precio$1,158.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.0600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.0600 pulg., 128.52 mm
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    5.0600 pulg., 128.52 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    277 pulg./lb;31.3 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1200 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    27 lb, 12.247 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.077 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.077 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ818-100-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.077 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.077 hp;0.057 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5337.87 N, 1200 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    277 pulg-lbs;31.3 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ-818-100-L-56 REDUCTOR