Motion
SSW264 100/1 C WR 56C

HUB CITY INC
SSW264 100/1 C WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 2.6300 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #06089235
No. Fabricante SSW264 100/1 C WR 56C
Precio5,568.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW264 100/1 C WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 2.6300 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #06089235
No. Fabricante SSW264 100/1 C WR 56C
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
Precio5,568.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    262
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW260
  • RPM máximas de salida
    17.5 rpm
  • Par de salida máximo
    851 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1150 lb;5115.46 N
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=100/1|ESTILO=C|FS=56C
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido a máquina
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.386 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.386 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-06636
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798842561
  • Potencia de entrada máxima
    0.386 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    C
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5115.46 N, 1150 lb
  • Tipo de pintura
    Sin pintar
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW260
  • Estilo
    C
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1640 pulg-lbs
  • UPC_NO
    662798842561

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW264-100/1-C-WR-56C-0270-06636
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1