Motion
SSW324 20/1 B WR 182TC

HUB CITY INC
SSW324 20/1 B WR 182TC

SSW324 20/1 B WR 182TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #06091253
No. Fabricante SSW324 20/1 B WR 182TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW324 20/1 B WR 182TC

SSW324 20/1 B WR 182TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #06091253
No. Fabricante SSW324 20/1 B WR 182TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW320
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    3267 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    15 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15 pulg.
  • Peso
    79 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=20/1|ESTILO=B|FS=182TC
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-09238
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798874876
  • Potencia de entrada máxima
    5.180 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW320
  • Estilo
    B
  • UPC_NO
    662798874876

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW324-20/1-B-WR-182TC-0270-09238
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron