Motion
SSW325 50/1 A WR 56C  1.750

HUB CITY INC
SSW325 50/1 A WR 56C 1.750

SSW325 50/1 A WR 56C 1.750 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #06091353
No. Fabricante SSW325 50/1 A WR 56C 1.750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW325 50/1 A WR 56C 1.750

SSW325 50/1 A WR 56C 1.750 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #06091353
No. Fabricante SSW325 50/1 A WR 56C 1.750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW320
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    3315 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    15 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15 pulg.
  • Peso
    79 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=50/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=7
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-09374
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798875873
  • Potencia de entrada máxima
    2.462 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW320
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798875873

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW325-50/1-A-WR-56C-1.75-0270-09374
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1