Motion
86798 DISCO D/F PELÍCULA CUBITRON(TM) II STIKIT(TM), 775L, 5"XNH 5 AGUJEROS 80+ C W

3M
86798 CUBITRON(TM) II STIKIT(TM) FILM D/F DISC, 775L, 5"XNH 5 HOLES 80+ C W

Disco de lijado - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 80+ , color morado
Artículo MI #06096518
No. Fabricante 86798 CUBITRON(TM) II STIKIT(TM) FILM D/F DISC, 775L, 5"XNH 5 HOLES 80+ C W
Precio2.38 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86798 CUBITRON(TM) II STIKIT(TM) FILM D/F DISC, 775L, 5"XNH 5 HOLES 80+ C W

Disco de lijado - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 80+ , color morado
Artículo MI #06096518
No. Fabricante 86798 CUBITRON(TM) II STIKIT(TM) FILM D/F DISC, 775L, 5"XNH 5 HOLES 80+ C W
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
Precio2.38 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    80+
  • Número de stock del fabricante
    60440295958
  • Número de Upc del fabricante
    00051125867986
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • Número de orificios de vacío
    5
  • UPC_NO
    00051125867986

Descripción general

Descripción del fabricante
PELÍCULA DE 86798 CUBITRON(TM) II STIKIT(TM)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El accesorio Stikit l facilita y agiliza el cambio de discos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"