Motion
Flexadux® TR T-7 blanco 10 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7 White 10 in x 25 ft

Manguera de ducto - 10.000 pulg. D.I., 25 pies de longitud, manguera de caucho termoplástico blanco de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de caucho termoplástico, 3.50 psi
Artículo MI #06103503
No. Fabricante Flexadux® TR T-7 White 10 in x 25 ft
Precio28.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7 White 10 in x 25 ft

Manguera de ducto - 10.000 pulg. D.I., 25 pies de longitud, manguera de caucho termoplástico blanco de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de caucho termoplástico, 3.50 psi
Artículo MI #06103503
No. Fabricante Flexadux® TR T-7 White 10 in x 25 ft
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
Precio28.03 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    8.000 pulg.
  • Diámetro interior
    10.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.030 pulg.
  • Peso
    2.00 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Salas limpias, fundiciones, farmacéuticas
  • Color
    Blanco
  • Relación de compresión
    2:1
  • Construcción
    Manguera de caucho termoplástico blanco de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Goma termoplástica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8881100025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    8.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico
  • Serie
    Flexadux® TR T-7 Blanco
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • Sustancia transportada
    Polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    3.50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8881100025 10" ID X 25' T-7 BLANCO MEDIO
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
  • Excelente resistencia química
  • El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
  • Fabricado con materiales aceptables por la FDA
  • Grosor de la pared = 0,025" (2" D.I.), 0,030” (ID de 2.5" y superior)
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle