Motion
Flex-Tube® FlexStat® CR 4 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Flex-Tube® FlexStat® CR 4 in x 25 ft

Manguera de conducto - 4.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de poliuretano termoplástico disipativo estático transparente especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa blanca rígida y un cable de conexión a tierra de cobre incorporado, material de poliuretano termoplástico disipativo estático, 30.00 psi
Artículo MI #06105198
No. Fabricante Flex-Tube® FlexStat® CR 4 in x 25 ft
Precio32.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® FlexStat® CR 4 in x 25 ft

Manguera de conducto - 4.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de poliuretano termoplástico disipativo estático transparente especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa blanca rígida y un cable de conexión a tierra de cobre incorporado, material de poliuretano termoplástico disipativo estático, 30.00 psi
Artículo MI #06105198
No. Fabricante Flex-Tube® FlexStat® CR 4 in x 25 ft
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
Su precio$32.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    6.000 pulg.
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.040 pulg.
  • Peso
    0.75 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Salas limpias, grado alimentario, farmacéutico, transferencia de gránulos de plástico, polvo y a granel, control estático
  • Color
    Transparente con hélice blanca
  • Relación de compresión
    1.5:1
  • Construcción
    Manguera de poliuretano termoplástico transparente disipativo de estática especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa blanca rígida y un cable de conexión a tierra de cobre integrado
  • Material de la manguera
    Poliuretano termoplástico disipativo estático
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3644040025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    22.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de puesta a tierra de cobre integrado y helicoidal ABS externo rígido
  • Serie
    Flex-Tube® FlexStat® CR
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 200 °F
  • Sustancia transportada
    Humo, polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    30.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3644040025 4" ID X 25' FLEXSTAT CR
  • Extremadamente flexible con una gran resistencia a la abrasión frente a PVC de pared gruesa
  • El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción, un flujo de aire eficiente y la eliminación de la acumulación de material
  • El cable de puesta a tierra de cobre cerrado reduce la acumulación de estática en aplicaciones de manipulación de materiales
  • Protección ESD (descarga electrostática) permanente y no dependiente de la humedad
  • Ideal para aplicaciones farmacéuticas y de salas limpias, procesamiento de polvo y sistemas de transporte neumático
  • Nivel de resistividad de la superficie: 108-1010 ohmios/cuadrado
  • Fabricado con materiales aceptables por la FDA
  • Grosor de la pared = 0,040"
  • Puños conductores estáticos disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle