Especificaciones
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador460 V CA
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
Descripción general
- Clasificación de protección para exteriores IP66/Tipo 4X
- 3g resistencia a vibraciones (según 3M7/IEC 60721-3-3)
- Admite motores de inducción y de imán permanente
- Opción de funcionamiento a temperaturas que van de -40°C a 60°C
- Integrado con comunicación Modbus RS485 y EtherNET
- Modo de desconexión de par segura (STO) según SIL3
- Filtro EMC incorporado para EN61800-3 categoría C2 (C1 como opción)
- El estrangulador de CC y el condensador de película cumplen los requisitos EN61000-3-12
- Cortador de frenos integrado en todos los tamaños de cuadro
- Entrada PTC de serie
- Capaz de soportar condiciones difíciles como calor, suciedad y vibraciones
- Fácil de mantener limpio
- La aprobación para redes públicas hace que sea flexible para la instalación
- La programación VACON® permite la integración de primera clase para innumerables aplicaciones OEM
- La alta eficiencia y el flujo de aire simulado garantizan una larga vida útil
- Se puede montar en cualquier posición para que se adapte a cualquier espacio disponible
- Aplicaciones típicas: maquinaria, transportadores, bombas, ventiladores, soluciones descentralizadas en una gran variedad de aplicaciones, aplicaciones al aire libre, aplicaciones expuestas a vibraciones