Motion
03B143
Machos de roscar manuales de acero inoxidable + HSS -9NC BOTT de 7/8"
Artículo MI #06106729
No. Fabricante 03B143
Precio100.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar manuales de acero inoxidable + HSS -9NC BOTT de 7/8"
Artículo MI #06106729
No. Fabricante 03B143
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
Precio100.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.69
  • Diámetro del mango
    0.7
  • Profundidad de roscado
    2.2
  • Longitud de la rosca
    2.21 mm
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9 UNC

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Estilo de toque
    Parte inferior
  • Tipo de toque
    Machos de roscar manuales
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNC
  • UPC_NO
    662980243251

Descripción general

Descripción del fabricante
03-B 143 7/8-9NC FRANJAS INFERIORES HS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"