Motion
4840U
Motor neumático multivanos Serie 4840 - 3.00 hp, velocidad libre 170 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #06110912
No. Fabricante 4840U
Precio8,248.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático multivanos Serie 4840 - 3.00 hp, velocidad libre 170 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #06110912
No. Fabricante 4840U
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
Precio8,248.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11.37 pulg.
  • Ancho general
    4.38 pulg.
  • Par de parada
    300.0 pulg.
  • Par de arranque
    225 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    95.0 cfm
  • Velocidad libre
    170 rpm
  • Potencia máxima
    3.00 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    85 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
4840U PNEUMATIC MOTOR
  • Compacto y portátil: obtenga la máxima potencia en el tamaño mínimo
  • No se quema: se puede parar o sobrecargar durante largos períodos sin daños
  • La ausencia de acumulación de calor o chispas hacen que los motores neumáticos sean ideales para su uso en aplicaciones inflamables o explosivas
  • La válvula de cuatro vías permite la inversión instantánea del motor con el giro de una válvula
  • Utiliza una amplia gama de velocidades mediante el uso de una válvula simple en su línea de suministro de aire de entrada
  • La puesta en marcha con cámara de aire reduce la tensión de su equipo
  • Montaje frontal de seis orificios estándar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"