Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ75
- Diámetro del extremo del cubo5.3100 pulg.
- Longitud a través del orificio3.3500 pulg.
- Diámetro exterior6.3000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144654557
- RPM Máx.3550 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144654557