Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja266
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricante266
- RPM máximas de salida43.8 rpm
- Par de salida máximo1642 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso43.00 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=40/1|ESTILO=R|FS=56C|OD=2
- Caballos de fuerza1.58 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.58 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-07642
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798965383
- Potencia de entrada máxima1.580 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeNEMA 56C
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello labial Viton
- Serie260PCX
- EstiloR
- Clasificación de par (pulg.-lb)491 pulg-lbs;55.475 Nm
- UPC_NO662798965383
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®