Motion
61910/W64

SKF
61910/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 50 mm DI, 72 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06115878
No. Fabricante 61910/W64
Precio625.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61910/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 50 mm DI, 72 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06115878
No. Fabricante 61910/W64
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
Precio625.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61910 W/64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 61910/W64 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 50 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 12 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    61910/W64
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3282 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2653 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572446645

Descripción general

Descripción del fabricante
61910 W/64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
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
Los clientes también compraron