Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del ojo8-1/2 pulg.
- En general Longitud4 pies
- En general Grosor1/8 pulg.
- Longitud de la eslinga4 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo2400 lb
- Web Ancho1 pulg.
- Peso0.442 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 904800 lb
- Color de raya centralAzul
- Capacidad del estrangulador1900 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Color de rayas en los bordesNegro
- Tipo de revestimiento de ojosEstándar
- Tipo de ojoOjo plano
- Número de Upc del fabricante697886269098
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso2400 lb
- Número de páginas web2
- Plies2
- Clase de producto23
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga1900 lb
- Color del cabestrilloAmarillo
- Tipo de eslingaTipos 3 y 4 - Ojo/ojo
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo2400 lb
- trazado de líneasAmarillo con marcador de borde negro y raya central azul
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia4800 lb
- UPC_NO697886269098
- Capacidad vertical 902400 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación