Motion
850 1.5/1 A, B SP 1.500

HUB CITY INC
850 1.5/1 A,B SP 1.500

Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie 850 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 850 , individual, 1.50:1 Relación, dirección de salida doble, 1.5000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de orificio hueco
Artículo MI #06126247
No. Fabricante 850 1.5/1 A,B SP 1.500
Precio11,158.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
850 1.5/1 A,B SP 1.500

Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie 850 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 850 , individual, 1.50:1 Relación, dirección de salida doble, 1.5000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de orificio hueco
Artículo MI #06126247
No. Fabricante 850 1.5/1 A,B SP 1.500
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
Precio11,158.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)12.28125 x (H)8.1875 x (W)10 pulg
  • Altura de la carcasa
    11.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    850
  • RPM máximas de salida
    1166.7000 rpm
  • Par de salida máximo
    3720 pulg-lbs
  • Relación nominal
    1.50:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    1.50:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.5000 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    850 1.5/1 A, B SP 1.500
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798082028
  • Potencia de entrada máxima
    69 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • RPM de salida
    1166.7 rpm
  • Par de salida
    3720
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    850
  • Estilo
    A, B
  • UPC_NO
    662798082028

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-74776 850 1.5/1 A, B SP 1.500
  • Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
  • Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)