Motion
CRC-237-S
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #06130149
No. Fabricante CRC-237-S
Precio156.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación resistente a la corrosión serie CRC
Artículo MI #06130149
No. Fabricante CRC-237-S
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
Precio156.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 1/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2
  • Ancho
    15/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Tornillo de fijación
  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861420744

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLOS MACIZOS DE ACERO INOXIDABLE CRC-237-S 316
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"