Motion
SS26A60L56

DODGE
SS26A60L56

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 60:1 Relación, 2.63 in de distancia central, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, 1.1250 in de tamaño de salida, salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #06135070
No. Fabricante SS26A60L56
Precio5,596.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SS26A60L56

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 60:1 Relación, 2.63 in de distancia central, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, 1.1250 in de tamaño de salida, salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #06135070
No. Fabricante SS26A60L56

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,596.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Longitud
    0.3800 pulg., 9.65 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    1547 lbf;245.855 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    74 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.
  • Peso
    69 lb, 31.298 kg
  • Ancho
    6.3800 pulg., 162.05 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 4207, 74:1, 210 CARA EN C
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.5100 hp, salida 1.0100 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.72 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SS26A60L56
  • Número de Upc del fabricante
    782477046759
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    26SBASE
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.57 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1547 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477049460

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE SS26A60L56
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good