Motion
71908HVQ16J94

NTN
71908HVQ16J94

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho de 36 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #06135712
No. Fabricante 71908HVQ16J94
Precio1,733.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
71908HVQ16J94

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho de 36 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #06135712
No. Fabricante 71908HVQ16J94
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
Precio1,733.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Tres
  • Descripción
    71908HVQ16J94 BRG DE CONTACTO ANGULAR
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413521047350
  • RPM Máx.
    31000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413521047350

Descripción general

Descripción del fabricante
71908HVQ16J94 BRG DE CONTACTO ANGULAR