Motion
3440-12003
Manguera Moisture-Lok serie 3440 Synflex (Eaton) - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1500 psi, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #06139825
No. Fabricante 3440-12003
Precio18.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Moisture-Lok serie 3440 Synflex (Eaton) - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1500 psi, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #06139825
No. Fabricante 3440-12003
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
Precio18.45 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.140 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera Moisture-Lok
  • Presión de estallido
    6000 psi
  • Color
    Azul
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    1500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3440-12003 MANGUERA
  • Cubierta resistente a los rayos UV
  • Colores personalizados disponibles
  • Tubo central de alta barrera contra la humedad.
  • No hay plastificantes en el tubo central.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron