Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.490 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de baja presión
- Presión de estallido6000 psi
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo1500 psi
Descripción general
- Diseño resistente
- Tubos de baja presión
- Cumple o supera el SAE 100R3
- Expansión volumétrica baja