Motion
GS14 64D VERDE HITREL

LOVEJOY INC
GS14 64D GREEN HYTREL

68514472242 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada
Artículo MI #06140455
No. Fabricante GS14 64D GREEN HYTREL
Precio59.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
GS14 64D GREEN HYTREL

68514472242 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada
Artículo MI #06140455
No. Fabricante GS14 64D GREEN HYTREL
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
Su precio$59.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Grosor del elemento
    9.91 mm
  • Desalineación angular máxima
    0.8 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.002 pulg.
  • Diámetro exterior
    29.97 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS14
  • Durómetro del elemento
    64 Costa D
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514472242
  • Número de Upc del fabricante
    685144722423
  • RPM Máx.
    12700 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    141.60 pulg.
  • UPC_NO
    685144722423

Descripción general

Descripción del fabricante
GS14-SPIDER-64D VERDE HITREL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"