Motion
MPD3404-3

DUFF-NORTON
MPD3404-3

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 3 in. Actuador lineal de carrera con embrague
Artículo MI #06140525
No. Fabricante MPD3404-3
Precio1,365.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
MPD3404-3

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 3 in. Actuador lineal de carrera con embrague
Artículo MI #06140525
No. Fabricante MPD3404-3
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
Precio1,365.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9.1875 pulg.
  • Longitud
    11.125 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.
  • Ancho
    3.00 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.32
  • Capacidad de carga dinámica
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPD
  • Velocidad a plena carga
    1 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MPD-3404-3 ACUADOR ELÉCTRICO 3" STR. 24V
  • Amplia gama de capacidades y voltajes para la integración en una variedad de aplicaciones
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Sistema de frenado mecánico para reducir la distancia de conducción y frenado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"