Motion
30567 DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 5" P1500 MORADO

3M
30567 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P1500 PURPLE

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de poliéster, grano P1500 , color morado
Artículo MI #06144724
No. Fabricante 30567 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P1500 PURPLE
Precio3.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30567 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P1500 PURPLE

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de poliéster, grano P1500 , color morado
Artículo MI #06144724
No. Fabricante 30567 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P1500 PURPLE
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
Precio3.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Eliminación de defectos de pintura, preparación de pintura, lijado de pintura, lijado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Morado
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    P1500
  • Número de Upc del fabricante
    00051131305670
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131305670

Descripción general

Descripción del fabricante
30567 DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 5"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco abrasivo de larga duración produce un acabado fácil de pulir
  • El recubrimiento especialmente formulado reduce los pigtails y aumenta la vida útil del abrasivo
  • El soporte de película flexible y duradero aumenta la adaptabilidad
  • Varios diseños de orificios disponibles para una mejor extracción del polvo
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite realizar cambios de disco rápidos y eficientes
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
Los clientes también compraron