Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C12.07 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso43 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con la norma 2010 del DOE sobre motores pequeños.
- Amperios a tensión7.8 A @ 115 V; 3.9 A @ 230 V
- AplicacionesCompresores, bombas, transportadores, máquinas herramienta, manipulación de aire y otros.
- RPM base3480 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.80 / 3.90 A
- Eficiencia a plena carga82.00 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO781568734803
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación