Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.68 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAislamiento de clase F aislamiento, factor de servicio 1.0 , panel de terminales de fácil acceso para conexiones en placa de extremo frontal, rodamientos de bolas de lubricación de por vida con sellado doble, construcción de extremo de accionamiento bloqueado para un movimiento mínimo del eje.
- Amperios a tensión3.2 A @ 230 V; 3.4 A @ 208 V; 1.6 A @ 460 V
- AplicacionesAplicaciones de ventilador de ventilación que requieren un motor montado en C-Face.
- RPM base850 rpm
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.40–3.20 / 1.60 A
- Eficiencia a plena carga64.00 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador de ventilación
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO781568736685
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación